Monobloc skjærer Norton 69957383325
Norton X-Trem Cut karbidfreser
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Norton:69957383325
Rubix:6253400
EAN:3157625624009

Dokumenter
Produktinformasjon : HARDMETALLFIL KONISK MED RUND TOPP
Norton X-Trem Cut carbide burrs withstand the most demanding production runs due to state of the art geometries and a stronger tooth formulation. This high quality range covers a variety of teeth and cutting shapes that offer an optimal adaptation to the key characteristics of various materials such as stainless steel, steel, carbon steel and nickel alloys.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 12 mm |
|---|---|
| Type hale | sylindrisk |
| hale diameter | 6 mm |
| Lengde på kutt | 30 mm |
| Total lengde | 75 mm |
| Maskinerings materiale | aluminium;plastics/wood |
Vis UNSPSC/ECL@SS
699,39 kr Eks. mva
/ stykk
874,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
