Referanser
Fein:63127799010
Rubix:393432
EAN:4014586353623

Produktinformasjon : HM ULTRA 75 35MM WELDON -63127799010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 41x47x135 mm |
|---|---|
| Vekt | 211 g |
| Vekt emballert | 211 g |
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 19.05 mm |
| Total lengde | 111 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 690,16 kr Eks. mva
/ stykk
2 112,70 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
