Referanser
Bahco:NS606-300
Rubix:6013153
EAN:7314150285259

Produktinformasjon : FLATMEISEL AL-BR 300X25
Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
Brukes for å lage spor osv.
Brukes for å lage spor osv.
Egenskaper
•Made of aluminium bronze
Flat oval form
Used for creating grooves and slots
Fulfils product standard DIN 6453
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
To obtain more information about the usage restrictions of non-sparking materials, please refer to the corresponding certificates
Flat oval form
Used for creating grooves and slots
Fulfils product standard DIN 6453
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
To obtain more information about the usage restrictions of non-sparking materials, please refer to the corresponding certificates
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 641 g |
|---|---|
| Lengde | 300 mm |
| Bredde | 25 mm |
| Vekt | 630 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 741,47 kr Eks. mva
/ stykk
2 176,84 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel