Eksplosjonssikker skiftenøkkel Bahco NS006-5062
Non Sparking Double Ended Flat Ring
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:NS006-5062
Rubix:6012819
EAN:7314150293551

Produktinformasjon : U-NØKKEL DOBBEL AL-BR 50-62MM - NS006-5062
Gnistfritt verktøy (NS) verktøy designet for bruk i potensielt eksplosive miljøer, der 'tradisjonelle' stålverktøy kan skape gnist
15° vinkel for optimal tilgang
15° vinkel for optimal tilgang
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3152 g |
|---|---|
| Åpning | 50x62 mm |
| Lengde | 405 mm |
| Vekt | 2300 g |
| Størrelse | 50x62 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 283,42 kr Eks. mva
/ stykk
6 604,27 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
