Eksplosjonssikker skiftenøkkel Bahco NS006-2326
Non Sparking Double Ended Flat Ring
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:NS006-2326
Rubix:6012915
EAN:7314150293261

Produktinformasjon : U-NØKKEL DOBBEL AL-BR 23-26MM - NS006-2326
Gnistfritt verktøy (NS) verktøy designet for bruk i potensielt eksplosive miljøer, der 'tradisjonelle' stålverktøy kan skape gnist
15° vinkel for optimal tilgang
15° vinkel for optimal tilgang
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 477 g |
|---|---|
| Åpning | 23 x 26 mm |
| Lengde | 220 mm |
| Vekt | 270 g |
| Størrelse | 23 x 26 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 374,31 kr Eks. mva
/ stykk
1 717,89 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
