Eksplosjonssikker skiftenøkkel Bahco NS006-1922
Non Sparking Double Ended Flat Ring
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:NS006-1922
Rubix:6012964
EAN:7314150293186

Produktinformasjon : U-NØKKEL DOBBEL AL-BR 19-22MM - NS006-1922
Gnistfritt verktøy (NS) verktøy designet for bruk i potensielt eksplosive miljøer, der 'tradisjonelle' stålverktøy kan skape gnist
15° vinkel for optimal tilgang
15° vinkel for optimal tilgang
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 278 g |
|---|---|
| Åpning | 19x22 mm |
| Lengde | 185 mm |
| Vekt | 200 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
951,17 kr Eks. mva
/ stykk
1 188,96 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
