Referanser
Festo:NEV-2DA/DB-ISO
Rubix:483131
Produsent:11306
EAN:4052568002367

Dokumenter
Produktinformasjon : Ändplattor i byggsats, NEV-2DA/DB-ISO - 11306 - FESTO
End plate kit NEV-2DA/DB-ISO For manifold assembly of standard manifold sub-bases. Conforms to standard=ISO 5599-1, Product weight=450 g, Pneumatic Connection, port 1=G1/2, Pneumatic Connection, port 3=G1/2, Pneumatic Connection, port 5=G1/2
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 136x96x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 443,5 g |
| Type | end plate kit according to iso 5599-1 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
397,44 kr Eks. mva
/ stykk
496,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel