Tilbehør og deler til sylinder Festo NEBM-M12G8-E-5-Q5-LE6
NEBM-tilkoblingslinje
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:NEBM-M12G8-E-5-Q5-LE6
Rubix:507313
Produsent:1449602
EAN:4052568105990
Dokumenter
Produktinformasjon : Motorkabel, NEBM-SM12G8-E-5-Q5-LE6 - 1449602 - FESTO
motor cable NEBM-M12G8-E-5-Q5-LE6 Suitable for Servo motor EMMS-ST-... Cable attribute=Suitable for chain link trunking, Operating voltage range DC=0 - 72 V, CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive low-voltage devices, Protection class=IP65, Note on degree of protection=in assembled condition
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | connecting cable for motors |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
933,23 kr Eks. mva
/ stykk
1 166,54 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel