HSS maskinbrotsj Dormer B1806.8

NC - Reamer for h›ypresisjons chucker

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:B1806.8
Rubix:6200780
EAN:7320760419281
NC Reamer 6.80 mm DIN 212

Teknisk sammendrag

Nominell diameter (metrisk)6.8 mm
Total lengde109 mm
Hus materialehss-e
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SYLINDRISK BROTSJ 6.80mm HSS-E BLANK DIN 212 - B1806.8 - DORMER


HSS-E NC-precision reamer with cylindrical shank DIN 212 B H7 steam tempered grooves for steel <850 N/mm². Stainless machining steel. Titanium alloys <900 N/mm² and nickel.

Bruksområder

Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
Nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Nominell diameter (metrisk)6.8 mm
Total lengde109 mm
Hus materialehss-e
Lengde på kutt31 mm
507,41 kr Eks. mva
/ stykk
634,26 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel