Ventiler - Tilbehør / reservedeler Festo NAV-1/2-3C-ISO
NAV Sub-base
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:NAV-1/2-3C-ISO
Rubix:483061
Produsent:10175
EAN:4052568008994

Dokumenter
Produktinformasjon : Anslutningsplatta, NAV-1/2-3C-ISO - 10175 - FESTO
Manifold sub-base NAV-1/2-3C-ISO With port pattern as per DIN ISO 5599/1, for manifold assembly, Connections underneath. Conforms to standard=ISO 5599-1, Authorisation=UL - Recognized (OL), Product weight=700 g, Auxiliary pilot Air port 12/14=G1/8, Pneumatic Connection, port 2=G1/2
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 701 g |
|---|---|
| Type | manifold sub-base according to iso 5599-1 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
441,17 kr Eks. mva
/ stykk
551,46 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel