Nålelagerbur og rullelagerenhet INA HK2020-2RS-L271

Nålelager med trukket kopp, åpen ende

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:HK2020-2RS-L271
Rubix:169176
Produsent:0007009670968
EAN:4012802399257
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter20 mm
Ytter diameter (inch)26 mm
Bredde20 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : HK2020-2RS-L271 INA


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618

Egenskaper

Supports high radial loads. Can be combined with AXW needle retainers to support axial loads.
DIN 618-1/ISO 3297

Bruksområder

Bearing with reduced radial volume.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)20x26x26 mm
Vekt23 g
Inner diameter20 mm
Ytter diameter (inch)26 mm
Bredde20 mm
Seriehk..-2rs
Pakningto gummipakninger
Basic static load, radial - C0r20100 N
Basic dynamic load, radial - Cr12700 N
Type lagerklaringcn
324,30 kr Eks. mva
/ stykk
405,38 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel