Nålelagerbur og rullelagerenhet INA K70X76X20-A/0-7
Nålelagerbur og rullelagerenhet INA
Se teknisk informasjonReferanser
INA:K70X76X20-A/0-7
Rubix:169846
Produsent:0001895106063
EAN:4047643176040

Produktinformasjon : K70X76X20-A/0-7 INA
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 75 g |
|---|---|
| Inner diameter | 70 mm |
| Ytter diameter (inch) | 76 mm |
| Bredde | 20 mm |
| Serie | k |
| Type lagerklaring | cn |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
