Tilbehør og deler til koblinger Festo N-3/4-P-19-MS
N-P Barbed Fitting
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:N-3/4-P-19-MS
Rubix:483500
Produsent:15638
EAN:4052568022075

Dokumenter
Produktinformasjon : Slanghölje, N-3/4-P-19-MS - 15638 - FESTO
Barbed hose fitting N-3/4-P-19-MS Brass version Nominal size=16,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 97,07 g |
|---|---|
| Type | n-p |
Vis UNSPSC/ECL@SS
283,16 kr Eks. mva
/ stykk
353,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel