Tilbehør og deler til koblinger Festo N-1/4-P-6

N-P Barbed Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:N-1/4-P-6
Rubix:482217
Produsent:3606
EAN:4052568018450
N-1/4-P-6 Barbed hose fitting

Teknisk sammendrag

Dokumenter

Produktinformasjon : Slanghölje, N-1/4-P-6 - 3606 - FESTO


Barbed hose fitting N-1/4-P-6 With sealing ring. Nominal size=4,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)80x80x20 mm
Vekt6,3 g
Typen-p
780,60 kr Eks. mva
/ 10 stykk
975,75 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel