Multinorm Jakker Blåkläder Workwear 441815123389XXL
Multinormjakke Inherent APC 2 (4418)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:441815123389XXL
Rubix:6451612
EAN:7330509934418

Produktinformasjon : Multinormjakke Inherent APC 2 (4418), Gul/Marineblå, XXL - 441815123389XXL
Jakke i mykt, smidig, slitesterkt materiale og med et tynt fôr på innsiden. Denne kombinasjonen betyr at jakken er godkjent for APC 2, som er den høyeste klassen for beskyttelse mot lysbuer. Smarte lommeløsninger, som for eksempel doble brystlommer med skjulte glidelåser. Dette er et metallfritt plagg med plastkomponenter. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 (APC 2), EN 13034.
44% modakryl, 30% bomull, 20% flammeresistent polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk materiale, ripstop, flammehemmende, 260 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Høy synlighet | ja |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | multinormjakke inherent apc 2 gul/marineblå<br/>44% modakryl, 30% bomull, 20% fr polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop flammehemmende, antistatisk 260 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel