Multinorm Jakker Blåkläder Workwear 491715343389S
Vinterjakke Multinorm dame (4917)
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Blåkläder Workwear:491715343389S
Rubix:6383259
Produsent:491715343389S
EAN:7330509823514





Dokumenter
Produktinformasjon : Vinterjakke Multinorm dame (4917), Gul/Marineblå, S - 491715343389S
Den ultimate flammehemmende vinterjakken med damepassform fra Blåkläder. Det perfekte valget for deg som jobber i miljøer utsatt for flammer. I tillegg beskytter jakken mot kulde, vind og regn med sitt varme fôr, laminerte materiale og tapede sømmer. Dette helt metallfrie plagget har segmenterte transferreflekser og refleksdetaljer på skuldrene for synlighet fra alle sider, deilig fleece i lommene samt toveis glidelås i plast. Denne olje-, smuss og vannavvisende jakken tåler alle værforhold, slik at du kan takle alle typer jobber. Hjelmtilpasset hette 2167 selges separat. Jakken finnes også som herremodell 4517. Sertifisert i henhold til IEC 61482-2: APC 2, ELIM 33 cal/cm² og ATPV 39 cal/cm². EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 og EN ISO 20471. EN 343 4/1 – Vannsøyle: 12 000 mm. EN 342 sammen med modell 1817 – Clo-verdi 2,19, Icler 0,326 m² K/W.
39% modakryl, 27% bomull, 18% polyamid, 10% polyuretan, 5% aramid, 1% antistatisk materiale, ripstop, flammehemmende, laminert, vanntett 12000mm, vindtett, pustefunksjon Ret 8, 15, 290 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Høy synlighet | ja |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | 39% modakryl, 27% bomull, 18% polyamid, 10% polyuretan, 5% aramid, 1% antistat, ripstop, flamskyddad, antistatisk, laminerad, vattentät 12000mm, vindtät, andasfunktion ret 8,15, 290 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel