Multinorm bukser Blåkläder Workwear 178715128933C64
Multinormbukse Inherent Stretch (1787)
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Blåkläder Workwear:178715128933C64
Rubix:6383843
Produsent:178715128933C64
EAN:7330509805244




Dokumenter
Produktinformasjon : Multinormbukse Inherent med stretch (1787), Marineblå/Gul, C64 - 178715128933C64
En smuss- og vannavvisende arbeidsbukse med høy komfort for deg som jobber i utsatte miljøer. Utrustet med smarte detaljer som stretchpaneler for økt beveglighet og fleksibilitet. Materialet er inherent med høy slitestyrke. CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forsterkninger på knærne, tommestokk- og knivlomme, samt benlomme med plass til telefon. En bukse som er godt egnet til eksempelvis elektrikere eller liknende yrkeskategorier. Sertifisert EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. Elim 9,2 cal/cm² (gjelder for stretchmaterialet). EN 14404:2004+A1:2010 sammen med kneputemodellene 4027 og 4057.
44% modakryl, 30% bomull, 20% flammeresistent polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk materiale, ripstop, flammehemmende, 260 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 64 |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farge | gul |
| Høy synlighet | ja |
| Materiale | 44% modakryl, 30% bomull, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop, flamskyddad, antistatisk, 260 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
64