Multinorm bukser Blåkläder Workwear 158815123389D120

Multinormbukse Inherent (1588)

Se teknisk informasjon

Referanser

Blåkläder Workwear:158815123389D120
Rubix:6254963
EAN:7330509623947
brand logo

Teknisk sammendrag

Fargegul
Størrelse120
Hovedmaterialetmodakryl
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Multinormbukse Inherent (1588), Gul/Marineblå, D120 - 158815123389D120


Olje-, smuss og vannavvisende bukse med veldig gode egenskaper i forhold til vekten sin. Stoffet er inherent, hvilket innebærer at de flammehemmende egenskapene finnes naturlig i fibrenes molekylstruktur. Buksen har et kneforsterkningsmateriale av CORDURA®/Kevlar®/Protal® og mange smarte lommeløsninger tilpasset sertifiseringskravene. Lommer som er utsatt for slitasje er forsterket med dobbelt materiale. Buksen har spikerlommer, åpen tommestokklomme og baklommer uten lokk. Ripstopmaterialet har meget god rivestyrke. Testet og godkjent for 50 vask. Produktet er sertifisert i henhold tilEN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%. Sammen med jakke art. 4089 oppnås klasse 3 i henhold til EN ISO 20471. Testet for industrivask ENISO 15797.
44% modakryl, 30% bomull, 20% flammeresistent polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk materiale, ripstop, flammehemmende, 260 g/m²

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargegul
Størrelse120
Hovedmaterialetmodakryl
Sekundær fargemarinen
Høy synlighetja
Materialemultinormbukse inherent gul/marineblå<br/>44% modakryl, 30% bomull, 20% fr polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop flammehemmende, antistatisk 260 g/m²
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse

120