Referanser
Blåkläder Workwear:718115148933C48
Rubix:6383247
EAN:7330509849088

Produktinformasjon : Multinormbukse dame (7181), Marineblå/Gul, C48 - 718115148933C48
Multinormbukse med damepassform som gir maksimal beskyttelse ved arbeid i tøffe miljøer. Buksen har et slitesterkt materiale, god passform samt ekstra kneforsterkning. Funksjonelle lommeløsninger for verktøy samt gjennomtenkte detaljer, som mørkt stoff på smussutsatte steder. Forsterkede kneputelommer i Cordura®/Kevlar®. Testet for industrivask. Beskytter mot sprut fra flytende kjemikalier. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471, EN 1149-5, IEC 61482-2, EN ISO 11611, EN ISO 11612 , EN 13034, ATPV: 11,0 cal/cm².
75% bomull, 24% polyester, 1% antistatisk materiale, twill, flammehemmende, 350 g/m².
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 48 |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | gul |
| Høy synlighet | ja |
| Materiale | multinormbukse dame marineblå/gul<br/>75% bomull, 24% polyester, 1% antistat, twill, flammehemmende, antistatisk, 350 g/m². |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
48