Multinorm bukser Blåkläder Workwear 158715123389C48
Multinormbukse Inherent Stretch (1587)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:158715123389C48
Rubix:6264394
EAN:7330509662441

Produktinformasjon : Multinormbukse Inherent med stretch (1587), Gul/Marineblå, C48 - 158715123389C48
Olje-, smuss og vannavvisende bukse med integrerte flammehemmende egenskaper og stretchpartier som gir maksimal bevegelsesfrihet og økt komfort. Takket være et høyt innhold av aramid har til og med stretchpartiene iboende flammehemmende egenskaper. Plagget gir med andre ord både beskyttelse og ekstra god bevegelsesfrihet og komfort. Buksen har romslige hengelommer med plass til verktøy og praktisk utvendig knebeskyttelseslommer med CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forsterkning. Sertifisert i henhold til EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. Elim 9,2 cal/cm² (gjelder stretchmaterialet).
44% modakryl, 30% bomull, 20% flammeresistent polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk materiale, ripstop, flammehemmende, 260 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 48 |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farge | marinen |
| Høy synlighet | ja |
| Materiale | multinormbukse inherent med stretch gul/marineblå<br/>44% modakryl, 30% bomull, 20% fr polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop flammehemmende, antistatisk 260 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
48