Monobloc skjærer GISS Cutline 863104

Multi-cut - tool multi-functions - solid carbide - 90° - hdmx

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

GISS Cutline:863104
Rubix:6343538
EAN:3660338177217
863104
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Teknisk sammendrag

Diameter4 mm
Type halesylindrisk
hale diameter5 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 863104 MULTI-CUT - TOOL MULTI-FUNCTIONS - SOLID CARBIDE - 90° - HDMX - D.4


Technical operations. Offers extreme durability and uniform wear for general maintenance applications. Ideal for sanding profiled surfaces and round steel parts. J-weight cloth backing. Aluminum oxide abrasive. Dimensions: 38 mm x 25 m.
Multifunction tool VHM 90 degree HDMX - D.4,0 mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter4 mm
Type halesylindrisk
hale diameter5 mm
Antall tenner2
Lengde på kutt8 mm
Total lengde50 mm
Senter kuttyes
Skjærematerialekarbid
Overflatebehandlinghdmx
Typemulti-cut carbide tool (90°)
Vinkel på helix90 °
Maskinerings materialesteel, stainless steel, hard metals, aluminum, copper, bronze, brass
Kapasitet lengde8 mm
Kutte vinkel90 °
1 037,42 kr Eks. mva
/ stykk
1 296,78 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel