Tjenesteenhetskombinasjon Festo MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS

MS6–LFR filter– og reguleringsventil

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS
Rubix:495649
Produsent:529188
EAN:4052568163693
MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS Filter regulator

Teknisk sammendrag

Gjengediameter (tommer)1/2 ''
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Filterregulator, MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS - 529188 - FESTO


Filter regulator MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS 12 bar maximum output pressure, 40 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, manual Condensate drain, direction of flow: from left to right. Size=6, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)362x142x142 mm
Vekt1061 g
Gjengediameter (tommer)1/2 ''
Materialealuminum die casting
Luftmengde4500 l/min
Filterenhet40 µm
Tilkobling 11/2
764,00 kr Eks. mva
/ stykk
955,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel