Tjenesteenhetskombinasjon Festo MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS-Z
MS6-LFR filter control valve
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS-Z
Rubix:495650
Produsent:529189
EAN:4052568163709

Dokumenter
Produktinformasjon : Filterregulator, MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS-Z - 529189 - FESTO
Filter regulator MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS-Z 12 bar maximum output pressure, 40 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, manual Condensate drain, direction of flow: from right to left. Size=6, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1054 g |
|---|---|
| Gjengediameter (tommer) | 1/2 '' |
| Min. service trykk | 0.8 bar |
| Maks service trykk | 20 bar |
| Materiale | housing: die-cast aluminum; bowl: polycarbonate (pc); seals and diaphragm: nitrile rubber (nbr); filter: polyethylene (pe); control panel: pa/pom; separator disc: pom |
| Luftmengde | 4500 l/min |
| Design størrelse | 62 |
| Filterenhet | 40 µm |
| Tilkobling 1 | g1/2 |
| Minimum temperatur | -10 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
954,79 kr Eks. mva
/ stykk
1 193,49 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel