Tilbehør for forberedelse trykkluft Festo MS6-FRM-1/2-I

MS6 branching module

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MS6-FRM-1/2-I
Rubix:497577
Produsent:536969
EAN:4052568087920
brand logo

Teknisk sammendrag

Typems6 branching module

Dokumenter

Produktinformasjon : Fördelarblock, MS6-FRM-1/2-I - 536969 - FESTO


Branching Module MS6-FRM-1/2-I With integrated non-return function, direction of flow: from left to right Assembly Position=Any, Design structure=(* Branching Module, * With non-return function), Operating pressure=0 - 20 bar, Standard nominal flow rate in main flow direction 1->2=6000 l/min, Standard nominal flow rate outlet at top=3100 l/min

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typems6 branching module
511,03 kr Eks. mva
/ stykk
638,79 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel