Trykkregulator Festo MS4-LR-1/4-D6-AS-Z
MS4-LR Pressure regulating valve
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MS4-LR-1/4-D6-AS-Z
Rubix:495720
Produsent:529418
EAN:4052568085063

Dokumenter
Produktinformasjon : Tryckregulator, MS4-LR-1/4-D6-AS-Z - 529418 - FESTO
Pressure regulator MS4-LR-1/4-D6-AS-Z 7 bar maximum output pressure, with pressure gauge, lockable regulator head, direction of flow: from right to left. Size=4, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 200x50x100 mm |
|---|---|
| Vekt | 293 g |
| Min. service trykk | 0.3 bar |
| Maks service trykk | 7 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
485,59 kr Eks. mva
/ stykk
606,99 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel