Tilbehør for forberedelse trykkluft Festo MS12-AGI

MS12 sub-base

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MS12-AGI
Rubix:497614
Produsent:537138
EAN:4052568087999
MS12-AGI Sub-base-SET

Teknisk sammendrag

Typesub-base series ms
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Ansl.platta-SET, MS12-AGI - 537138 - FESTO


Sub-base-SET MS12-AGI From the MS series, with G thread. Size=12, Series=MS, Assembly Position=Any, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4], Corrosion resistance classification CRC=2

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)100x80x100 mm
Vekt867,7 g
Typesub-base series ms
536,91 kr Eks. mva
/ stykk
671,14 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel