Referanser
Bosch:1609200286
Rubix:361528
EAN:3165140004565

Produktinformasjon : SLIPSTIFTSORTIMENT KORUND K60 5ST - 1609200286 - BOSCH
Shank, Ø mm: 6 (a) ; 6 (b) ; 6 (c) ; 6 (d) ; 6 (e)
Grain: 60; 60; 60; 60; 60
Diameter mm: 25; 15; 15; 25; 20
Length mm: 24; 30; 30; 25; 25
Grain: 60; 60; 60; 60; 60
Diameter mm: 25; 15; 15; 25; 20
Length mm: 24; 30; 30; 25; 25
Egenskaper
Ferrous metals|Steel/ferrous metal
Bruksområder
Ferrous metals|Steel/ferrous metal
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 25 mm |
|---|---|
| Stav diameter | 6 mm |
| Applikasjon | steel/ferrous metal |
| Lengde | 30 mm |
| Korn | 60 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
254,30 kr Eks. mva
/ stykk
317,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel