Tilbehør og deler til sylinder Festo NEBM-S1W9-E-7-Q5-LE6

Motor cable

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:NEBM-S1W9-E-7-Q5-LE6
Rubix:507321
Produsent:1450739
EAN:4052568232849
brand logo

Teknisk sammendrag

Typeconnecting cable for motors

Dokumenter

Produktinformasjon : Motorkabel, NEBM-S1W9-E-7-Q5-LE6 - 1450739 - FESTO


motor cable NEBM-S1W9-E-7-Q5-LE6 Suitable for Servo motor EMMS-ST-... Cable attribute=Suitable for chain link trunking, Operating voltage range DC=0 - 72 V, Protection class=IP65, Note on degree of protection=in assembled condition, Ambient temperature with flexible cable installation=-5 - 80 °C
Motor cable NEBM-S1W9-E-7-Q5-LE6 1450739

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typeconnecting cable for motors
1 282,97 kr Eks. mva
/ stykk
1 603,71 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel