Støtdempere Mecaline 884620

Miniature self-adjusting shock absorbers with bump cap

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:884620
Rubix:6331677
EAN:3660338380013
brand logo

Teknisk sammendrag

Dokumenter

Produktinformasjon : 884620-SHOCK ABSORBER FIXED T2 M14X1.5


Self-compensating miniature shock absorbers automatically adjust for low load to high speed or high load to low speed applications

Egenskaper

Self-compensating miniature shock absorbers automatically adjust for low load to high speed or high load to low speed applications

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm14
Sylinderlengde12 mm
Maks energi absorbert per syklus12 nm
Maks energi absorbert / time36000 Nm³/h
Maks effektiv masse110 kg
Maks slaghastighet2 m/s
2 369,35 kr Eks. mva
/ stykk
2 961,69 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel