Støtdempere Mecaline 884613

Miniature self-adjusting shock absorbers with bump cap

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:884613
Rubix:6331684
EAN:3660338379949
brand logo

Teknisk sammendrag

Dokumenter

Produktinformasjon : 884613-SHOCK ABSORBER FIXED T1 M8X1


Self-compensating miniature shock absorbers automatically adjust for low load to high speed or high load to low speed applications

Egenskaper

Self-compensating miniature shock absorbers automatically adjust for low load to high speed or high load to low speed applications

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm8x1
Sylinderlengde6 mm
Maks energi absorbert per syklus3 nm
Maks energi absorbert / time5400 Nm³/h
Maks effektiv masse5 kg
Maks slaghastighet4 m/s
707,83 kr Eks. mva
/ stykk
884,79 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel