Lineær stasjon Festo DGSL-12-40-Y3A

Mini slide, metric DGSL

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DGSL-12-40-Y3A
Rubix:499632
Produsent:543978
EAN:4052568183226
DGSL-12-40-Y3A Mini slide

Teknisk sammendrag

Typemini slide
Sylinderdiameter16 mm
Sylinderlengde40 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Minislid, DGSL-12-40-Y3A - 543978 - FESTO


Slide drive with ball bearing guide and a wide range of adaptation options such as stroke reduction, end-position locking, and clamping unit

 

Egenskaper

  • High load capacity and positioning accuracy
  • Maximum movement precision thanks to ground-in ball bearing cage guide
  • Maximum flexibility thanks to 8 sizes and a large selection of cushioning variants
  • Variants with clamping unit or end-position locking for fixing the guide slide
  • Wide variety of mounting and attachment options
  • Compact design

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt920 g
Typemini slide
Sylinderdiameter16 mm
Sylinderlengde40 mm
Minimum temperatur0 °C
Maks temperatur60 °C
Design størrelse16
8 664,24 kr Eks. mva
/ stykk
10 830,30 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel