Referanser
Festo:DFC-6-25-P-A-KF
Rubix:492494
Produsent:189465
EAN:4052568150105

Teknisk sammendrag
| Type | mini guided actuator |
|---|---|
| Sylinderdiameter | 6 mm |
| Sylinderlengde | 25 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Minigejdcylinder, DFC-6-25-P-A-KF - 189465 - FESTO
Mini guided drive DFC-6-25-P-A-KF For Position sensing with ball bearing guide. Centre of gravity Distance from working load to yoke plate=10 mm, Stroke=25 mm, Piston diameter=6 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 67,7 g |
|---|---|
| Type | mini guided actuator |
| Sylinderdiameter | 6 mm |
| Sylinderlengde | 25 mm |
| Minimum temperatur | -5 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Design størrelse | 6 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 389,66 kr Eks. mva
/ stykk
7 987,08 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel