Referanser
Festo:DFC-10-25-P-A-KF
Rubix:492506
Produsent:189477
EAN:4052568150228

Teknisk sammendrag
| Type | mini guided actuator |
|---|---|
| Sylinderdiameter | 10 mm |
| Sylinderlengde | 25 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Minigejdcylinder, DFC-10-25-P-A-KF - 189477 - FESTO
Mini guided drive DFC-10-25-P-A-KF For Position sensing with ball bearing guide. Centre of gravity Distance from working load to yoke plate=15 mm, Stroke=25 mm, Piston diameter=10 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 150 g |
|---|---|
| Type | mini guided actuator |
| Sylinderdiameter | 10 mm |
| Sylinderlengde | 25 mm |
| Minimum temperatur | -5 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Design størrelse | 10 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 740,27 kr Eks. mva
/ stykk
8 425,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel