Verktøyskrin Milwaukee 4932498651
Milwaukee packout trolley case with drawers
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Milwaukee:4932498651
Rubix:6459426
Produsent:4932498651
EAN:4058546525200





Teknisk sammendrag
| Materiale | impact-resistant polymers (impact-resistant polymers) with metal-reinforced corners |
|---|---|
| Høyde | 665 mm |
| Lengde | 480 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Trillekoffert skuff PACKOUT - 4932498651 - Milwaukee
Få tilgang til verktøyene dine uten å måtte stable av boksene på toppen. Konstruert med støtbestandige polymerer for holdbarhet på arbeidsplassen. 113 kg vektkapasitet på toppen. 68 kg vektkapasitet på innsiden. Metallforsterkede hjørner for ekstra holdbarhet. Robuste 228 mm terrenghjul. Dividersett og brett inkludert for ekstra intern organisering. Sidefestede holdere passer på metallstengene. En del av PACKOUT™ modulbasert oppbevaringssystem.
Milwaukee PACKOUT™ trolley-case with drawer for direct access to your tools. Load capacity 113 kg on the trolley, 68 kg inside.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale | impact-resistant polymers (impact-resistant polymers) with metal-reinforced corners |
|---|---|
| Høyde | 665 mm |
| Lengde | 480 mm |
| Bredde | 570 mm |
| Type | packout™ trolley case with drawer |
| Farge | svart |
| Tillatt last | 113 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 596,76 kr Eks. mva
/ stykk
6 995,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel