Verktøyskrin Gedore 1440 Z-70

Verktøykasse JUMBO 1440

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:1440 Z-70
Rubix:6031022
Produsent:6628280
EAN:4010886662823
brand logo

Teknisk sammendrag

Materialestål
Høyde320 mm
Lengde698 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : VERKTØYSKASSE METALL 320X698X387mm - 1440 Z-70 - 6628280 - GEDORE


Tool box JUMBO, zinc-plated, 320x698x387 mm In special zinc-plated sheet steel for the heavy everyday-use Optimum corrosion protection, spray water protected Manufactured in pressure jointing technique, guarantees highest sturdiness Robust metal fittings and protected hinges Stopper to hold the lid open Wide carrying handles Max. loading 150 kg Lockable through padlock Lined interior Removable tray for small parts (ES 1440)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt17000 g
Materialestål
Høyde320 mm
Lengde698 mm
Bredde387 mm
Vekt17 kg
Typevektøyskasse
Fargegrå
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel