Referanser
Festo:MS9-LFM-1-AUV-HF-DA
Rubix:501715
Produsent:553048
EAN:4052568195267

Dokumenter
Produktinformasjon : Ultrafinfilter, MS9-LFM-1-AUV-HF-DA - 553048 - FESTO
Micro Filter MS9-LFM-1-AUV-HF-DA 0.01 µm Filter, metal bowl guard, high flow rate, fully automatic Condensate drain, with differential pressure indicator, flow direction from left to right. Series=MS, Size=9, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=0,01 µm, Condensate drain=(* fully automatic, * manual momentary-contact)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 760x230x250 mm |
|---|---|
| Vekt | 3890 g |
| Gjengediameter (tommer) | g 1 '' |
| Filterenhet | 0.01 µm |
| Materiale | die-cast aluminium |
| Min. service trykk | 2 bar |
| Maks service trykk | 12 bar |
| Minimum temperatur | 5 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 532,27 kr Eks. mva
/ stykk
5 665,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel