Filter Festo LFMA-D-MAXI-DA

Micro filter LFMA

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:LFMA-D-MAXI-DA
Rubix:496373
Produsent:532839
EAN:4052568165789
LFMA-D-MAXI-DA Micro filter

Teknisk sammendrag

Gjengediameter (tommer)1 ''
Filterenhet0.01 µm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Ultrafinfilter, LFMA-D-MAXI-DA - 532839 - FESTO


Micro Filter LFMA-D-MAXI-DA Without Threaded Connection plates with FRB Threaded pin. 0.01 µm Filter cartridge, with metal bowl guard, with differential pressure indicator, manual Condensate drain. Series=D, Size=Maxi, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=0,01 µm, Condensate drain=manual rotary
Micro filter LFMA-D-MAXI-DA 532839

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1222,5 g
Gjengediameter (tommer)1 ''
Filterenhet0.01 µm
Typemanual (condensate drain by rotation)
Materialehousing: die-cast zinc; bowl: pc (polycarbonate); filter element: borosilicate fiber
Luftmengde2200 l/min
Min. service trykk1 bar
Maks service trykk16 bar
Minimum temperatur-10 °C
Maks temperatur60 °C
6 730,78 kr Eks. mva
/ stykk
8 413,47 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel