Filter Festo MS6-LFM-A-HF

Micro Filter Cartridge

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MS6-LFM-A-HF
Rubix:501442
Produsent:552093
EAN:4052568193522
brand logo

Teknisk sammendrag

Gjengediameter (tommer)1/2 ''
Filterenhet0.01 µm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Ultrafinfilterpatron, MS6-LFM-A-HF - 552093 - FESTO


Micro Filter cartridge MS6-LFM-A-HF For MS series, degree of filtration: 0.01 µm Size=6, Series=MS, Grade of filtration=0,01 µm, Corrosion resistance classification CRC=2, Materials note=Free of copper and PTFE

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengediameter (tommer)1/2 ''
Filterenhet0.01 µm
Typeultrafijnfilterpatroon (micro-filterpatroon)
Materialeborosilicate fiber
Luftmengde230 l/min
Min. service trykk0 bar
Maks service trykk20 bar
Maks temperatur60 °C
Tilkoblingg1/2
1 254,94 kr Eks. mva
/ stykk
1 568,68 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel