Retningsreguleringsventil Festo MHJ10-S-2,5-QS-4-MF
MHJ quick switching valve
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MHJ10-S-2,5-QS-4-MF
Rubix:504568
Produsent:565515
EAN:4052568100049

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MHJ10-S-2,5-QS-4-MF - 565515 - FESTO
Solenoid valve MHJ10-S-2,5-QS-4-MF Valve function=2/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=100 l/min, Operating pressure=0,5 - 6 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 153x94x25 mm |
|---|---|
| Vekt | 108 g |
| Type | high-speed switching valve mhj |
| Antall porter | 2 |
| Luftmengde | 100 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 078,56 kr Eks. mva
/ stykk
1 348,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel