Elektrisk perifer Festo MHA1-PR2-3-M3-PI

MHA1 Battery block

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MHA1-PR2-3-M3-PI
Rubix:494614
Produsent:197222
EAN:4052568082109
MHA1-PR2-3-M3-PI Manifold block

Teknisk sammendrag

Typebattery block
Monteringsformmha1
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Ventilblock, MHA1-PR2-3-M3-PI - 197222 - FESTO


Manifold block MHA1-PR2-3-M3-PI with base plugs, for manifold block valves MHA1-...-PI Max. number of valve Positions=2, Operating pressure=0 - 8 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Corrosion resistance classification CRC=1

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt48,11 g
Typebattery block
Monteringsformmha1
665,25 kr Eks. mva
/ stykk
831,56 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel