Fast og variabel nøkkel Bahco 1952M-19
Metriske vinklede ringnøkler – 1952M-serie
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:1952M-19
Rubix:428913
EAN:7314151057305

Produktinformasjon : Kombinasjonsnøkkel Vinklet 19mm - Bahco 1952M-19
Behagelig å bruke med patentert U-formet skaft
Bedre tilgjengelighet med smal 15° kjeftvinkel
Bedre grep og klaring med 15° ringende bukket
Mindre slitasje på feste takket være 12-punkts Dynamic-Drive™ profilringende
Optimalisert lesbarhet og identifikasjon med lettlest skrift
Gir enkel tilgang til vanskelige steder
Bedre tilgjengelighet med smal 15° kjeftvinkel
Bedre grep og klaring med 15° ringende bukket
Mindre slitasje på feste takket være 12-punkts Dynamic-Drive™ profilringende
Optimalisert lesbarhet og identifikasjon med lettlest skrift
Gir enkel tilgang til vanskelige steder
Egenskaper
Metric Offset Combination Wrenches with Chrome Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 190 g |
|---|---|
| Åpning | 19 |
| Lengde | 245 mm |
| Type | kombinasjonsnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel