Fast og variabel nøkkel Gedore 6 12x13

Dobbel endenøkkel 6

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:6 12x13
Rubix:6031759
Produsent:6065370
EAN:4010886606537
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning12x13
Lengde172 mm
Typefastnøkkel
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : FASTNØKKEL - 6 12x13 - 6065370 - GEDORE


Double open-end spannerDesign: DIN 3110, ISO 3318. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3, matt chrome-plated, jaw angled 15°, with flat heads and non-slip, oval shaft.
Double open ended spanner 12x13 mm Acc. to DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 Slim pattern, oval shaft GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated * not standardised

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt69 g
Åpning12x13
Lengde172 mm
Typefastnøkkel
Behandletkrommet
  • Tilgjengelig