Fast og variabel nøkkel Bahco SB6M-20-22
Double-ended chrome-plated open-end wrenches 6M
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:SB6M-20-22
Rubix:429215
EAN:7314150105915

Produktinformasjon : U-NØKKEL DBL SB6M 20-22MM - SB6M-20-22
Behagelig å bruke takket være patentert U-form
Bedre tilgjengelighet med smale 15° kjeftvinkler
Mindre slitasje på feste med stor kjeftkontaktflate
Optimalisert lesbarhet og identifikasjon med lettlest skrift
Bedre tilgjengelighet med smale 15° kjeftvinkler
Mindre slitasje på feste med stor kjeftkontaktflate
Optimalisert lesbarhet og identifikasjon med lettlest skrift
Egenskaper
Metric Double Open End Wrenches with Chrome Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 200 g |
|---|---|
| Åpning | 20x22 |
| Lengde | 225 mm |
| Type | åpen nøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
