Unbrakonøkler Bahco 1996M-4
Metriske lange unbrakonøkler med kulehode og fosfatbelegg
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:1996M-4
Rubix:424975
EAN:7314150122684

Produktinformasjon : Unbrakonøkkel Lang M/Kulehode 4mm - Bahco 1996M-4
Metrisk, lang sekskantnøkkel med kule, i fosfatert utførelse, 5 mm x 165 mm
Egenskaper
Robust stål av høy kvalitet
Større presisjon i spissen
Enkel identifikasjonsstørrelse stemplet på bladet
Sekskantet kulehode på den lange armen
Enklere tilgang i forskjellige vinkler takket være kulehodet for mer effektivt arbeid og tidsbesparelse
Høyere dreiemoment på grunn av den lengre armen gir høyere utveksling og tilgjengelighet
Større presisjon i spissen
Enkel identifikasjonsstørrelse stemplet på bladet
Sekskantet kulehode på den lange armen
Enklere tilgang i forskjellige vinkler takket være kulehodet for mer effektivt arbeid og tidsbesparelse
Høyere dreiemoment på grunn av den lengre armen gir høyere utveksling og tilgjengelighet
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 10 g |
|---|---|
| Sportype | hex / allen |
| Sportykkelse | m4 |
| Lengde | 144 mm |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig