Referanser
Roebuck:827050
Rubix:6281273
EAN:3660338045912

Produktinformasjon : 827050
Fully tempered chromium vanadium steel, manganese phosphated.
.
Hardness: 60 HRC .
Second impression for screwing and unscrewing. .
German made. Standard: ISO 2936L
Hardness: 60 HRC .
Second impression for screwing and unscrewing. .
German made. Standard: ISO 2936L
Egenskaper
Blade 30% longer than current products on the market.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Sportype | hex / allen |
|---|---|
| Sportykkelse | 12 |
| Lengde | 259 mm |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
