Referanser
Gedore:6 24x26
Rubix:6031321
Produsent:6067310
EAN:4010886606735

Produktinformasjon : FASTNØKKEL - 6 24x26 - 6067310 - GEDORE
Double open-end spannerDesign: DIN 3110, ISO 3318. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3, matt chrome-plated, jaw angled 15°, with flat heads and non-slip, oval shaft.
Double open ended spanner 24x26 mm Acc. to DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 Slim pattern, oval shaft GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated * not standardised
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 321 g |
|---|---|
| Åpning | 24x26 |
| Lengde | 266 mm |
| Type | fastnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel