Referanser
Spartex:TH16X50EFA2-70ISO
Rubix:6416449
Produsent:4017216 50
EAN:4043377238375


Teknisk sammendrag
| Lengde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
Produktinformasjon : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A2-70 16X50 SW24 - 4017216 50
Hexagon head screws A2-70 16X50 SW24
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
| Standard | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gjengeoverflate | total |
| Metrisk diameter | M16 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 16 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
39 657,06 kr Eks. mva
/ pakke
49 571,32 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel