Referanser
Spartex:THF5X20EFA2-70
Rubix:6413176
Produsent:0933205 20
EAN:4043377088000


Teknisk sammendrag
| Lengde | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
Produktinformasjon : DIN 933 Sexkantsskruvar med helgänga och spår A2-70 5X20 SW8 - 0933205 20
Hexagon head screws with slot A2-70 5X20 SW8 DIN 933
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
| Standard | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gjengeoverflate | total |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
98 787,30 kr Eks. mva
/ pakke
123 484,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
20 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M5