Twist bor Dormer A1208.2

Metallbor A120

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A1208.2
Rubix:6196205
EAN:7320760018088
Jobber Drill 8.20 mm DIN 1897

Teknisk sammendrag

Borre diameter8.2 mm
Total lengde79 mm
Lengde på kutt37 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 8.20mm HSS DAMPANLØPT DIN 1897 - A1208.2 - DORMER


HSS extra short spiral drill with cylindrical shaft DIN 1897 N 118 ° steam tempered 2.5 xd for steel 850 n/mm ². Stainless machining steel. Cast iron and titanium.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter8.2 mm
Total lengde79 mm
Lengde på kutt37 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 1897
Skjærematerialehss
Tupp vinkel118 °
hale diameter8.2 mm
1 396,40 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 745,50 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel