Twist bor Dormer A12016.5

Metallbor A120

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A12016.5
Rubix:6196280
EAN:7320760016848
Jobber Drill 16.50 mm DIN 1897

Teknisk sammendrag

Borre diameter16.5 mm
Total lengde119 mm
Lengde på kutt60 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 16.50mm HSS DAMPANLØPT DIN 1897 - A12016.5 - DORMER


HSS extra short spiral drill with cylindrical shaft DIN 1897 N 118 ° steam tempered 2.5 xd for steel 850 n/mm ². Stainless machining steel. Cast iron and titanium.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter16.5 mm
Total lengde119 mm
Lengde på kutt60 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 1897
Skjærematerialehss
Tupp vinkel118 °
hale diameter16.5 mm
598,06 kr Eks. mva
/ stykk
747,58 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel